Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
URSUS Pastell Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78505144
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     8510099
EAN/GTIN:
     4008525233299
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
PRODUKTBESCHREIBUNG Lassen Sie sich von der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten überraschen, die mit diesem Moosgummi möglich sind. Der Kreativität sind beim Basteln keine Grenzen gesetzt. Der Moosgummi hat eine glitzernde Oberfläche. Sie erhalten 6 Blatt sortiert in 6 Pastellfarben. Jedes Blatt ist ca. 20 x 30 cm groß, 2 mm stark und selbstklebend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Bogenbreite
200 mm
Blatthöhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkliche Schaumplatte
Produktfarbe
Blau, Grün, Rose, Violett, Gelb
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Blätter (ab € 0,91334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
8490099
ab € 5,46*
Ähnlich
Format Werk
8500099
ab € 5,41*
Ähnlich
Format Werk
8480099
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.