Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage SGR700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage SGR700
Sage SGR700
Sage SGR700
Sage SGR700
Sage SGR700
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78496287
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     9312432033466
EAN/GTIN:
     9312432033466
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Grillfläche
1500 cm²
Kochoberfläche
250 x 300 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Keramik
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
215 mm
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.