|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78490791 Herst.-Nr.: VNWAPC2 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Universalität und Kommunikation Der NCP Secure Android Client Volume Edition ermöglicht eine hochsichere VPN-Verbindung zu zentralen Datennetzen von Firmen und Organisationen. Der Zugriff ist auf mehrere unterschiedliche Datennetze mit jeweils eigenem VPN-Profil möglich. Auf Basis des IPsec-Standards können Tablets und Smartphones verschlüsselte Datenverbindungen zu VPN Gateways aller namhaften Anbieter herstellen. Auto Reconnect (Always On) bietet den permanenten Fernzugriff auf zentrale Resourcen und Datenbestände. Die NCP Path Finder Technology ermöglicht Remote Access auch hinter Firewalls bzw. Proxies, deren Einstellung IPsec-Datenverbindungen grundsätzlich verhindert. Sicherheit Die starke Authentisierung des NCP Secure VPN Client bietet einen umfassenden Schutz vor dem Fernzugriff unberechtigter Dritter. Unterstützt werden hierfür OTP-Token (One Time Passwort) und Zertifikate in einer PKI (Public Key Infrastructure). Das Feature "Multi Zertifikats-Unterstützung" ermöglicht VPNVerbindungen mit unter-schiedlichen Firmen, die jeweils ein eigenes Benutzerzertifikat erfordern. Das Kryptografiemodul ist nach FIPS 140-2 gemäß Implementation Guidance section G.5 guidelines zertifiziert (Zertifikat #1747). Usability und Wirtschaftlichkeit Mit "Easy-to-use" bieten die NCP Secure Android Clients eine einfache Bedienung über eine grafische, intuitive Benutzeroberfläche. Sie informiert über alle Verbindungs- und Sicherheitsstati vor und während einer Datenverbindung. Detaillierte LogInformationen sorgen im Servicefall für rasche Hilfe durch den Helpdesk. Usability bedeutet auch Kosteneinsparungen durch Verringerung des Schulungsaufwands, weniger Dokumentation und Entlastung des Helpdesk. Zentrale Lizenzverwaltung Der NCP Secure Android Client Volume Edition arbeitet mit dem NCP Volume License Server (VLS) zusammen. Dieser gestattet die zentrale Verteilung von beliebig vielen Lizenzen an ebenso viele Clients innerhalb eines Firmennetzes. Die Lizenzverteilung erfolgt komfortabel über VPN. Dadurch wird gewährleistet, dass der Lizenztransfer zwischen Client und VLS vor Manipulationen, Lauschangriffen und Diebstahl geschützt ist. Weitere Informationen: Software | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0 | Lizenz | Anzahl Lizenzen | 25 - 49 Lizenz(en) |  | Lizenztyp | Volume License (VL) |  | Software-Typ | Lizenz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |