Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Carson Coastguard TC-08 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78362311
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     108032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Modellname
Coastguard TC-08
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Batteriereichweite
20 min
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
580 mm
Breite
220 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2411 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.