Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53909 Klebefilm-Abroller Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53909 Klebefilm-Abroller Pink
TESA 53909 Klebefilm-Abroller Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78347913
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53909-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448450449
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Pink
Lieferumfang
Anzahl
1
Klebebandrolle enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.