Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Russisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78335408
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009652
EAN/GTIN:
     5099206089600
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
iPad Zubehör
VERWANDELN SIE IHR iPad IN EINEN LAPTOP MIT NUR EINEM KLICK Genießen Sie mit Ihrem iPad (5., 6., 7. Generation) oder iPad Air (3. Generation) Tippkomfort wie auf dem Laptop. Dieses All-in-one-Case im flachen und leichten Design lässt sich ganz einfach verwenden und transportieren; es schützt Ihr iPad vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Wo auch immer Sie arbeiten – ob am Café-Tisch, Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß – Slim Folio hält Ihr iPad im optimalen Winkel zum Tippen, Surfen und Zeichnen, und das zuverlässig auf jeder Oberfläche. 3 ANWENDUNGSMODI Das Slim Folio bietet drei einzigartige Modi, mit denen Sie jede Aufgabe erledigen können. Tippen-Modus: Einfach die Tastatur andocken und schon können Sie lostippen. Zeichnen-Modus: Klappen Sie den iPad-Bildschirm ein, um Notizen zu schreiben oder mit dem Logitech Crayon® zu zeichnen. Lesen-Modus: Klappen Sie die Tastatur ein zum Lesen von Büchern, Artikeln und mehr. ANGENEHMES TIPPEN WIE AUF DEM LAPTOP Genießen Sie dank der großen, großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables und flexibles Tippen ohne eingeengte Hände. Unsere hochwertigen Tastaturen bieten eine perfekte Federung bei jedem Tastendruck, um schnelles und genaues Tippen zu ermöglichen. Dank einer ganzen Reihe Sondertasten können Sie Ihre bevorzugten iOS-spezifischen Aktionen ausführen und Ihre Produktivität optimieren. PRAKTISCHE INTEGRIERTE TASTATUR Die Tastatur des Slim Folio ist in das Case integriert, damit sie nicht verloren geht und bei Bedarf immer zur Hand ist. 2 WINKEL ZUM TIPPEN, ANZEIGEN UND ZEICHNEN Im Tipp-Modus hält Slim Folio das iPad in einem Winkel von 58°, ideal für effizientes Arbeiten. Klappen Sie das Case zusammen und Slim Folio hält das iPad in einem angenehmen 10°-Winkel, optimal zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen, Schreiben von Notizen, Zeichnen und mehr. SCHUTZ FÜR VORDERSEITE UND RÜCKSEITE Das Slim Folio umhüllt Ihr iPad zuverlässig und bietet Rundumschutz vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Innen befinden sich ein leichter Rahmen und das Tastaturmodul, die für Festigkeit sorgen, ohne das iPad zu belasten. EIN ZUHAUSE FÜR DEN LOGITECH CRAYON UND ANDERE DIGITALE STIFTE Zeichnen oder schreiben Sie und befestigen Sie dann Ihren Logitech Crayon oder Apple Pencil (1. Generation) am Case, wo er weder verloren geht noch im Weg ist. Dank der praktischen Halterung wird er sicher an Ort und Stelle gehalten, bis Sie ihn wieder benötigen. TROM SPAREN DURCH AUTOMATISCHES EIN-/AUSSCHALTEN Mit der automatischen Ein/Aus-Funktion wird das iPad bei jedem Öffnen des Folio eingeschaltet und beim Schließen wieder in den Schlafmodus versetzt, um wertvolle Batterielaufzeit zu sparen. ZUVERLÄSSIGE BLUETOOTH-VERBINDUNG Slim Folio verwendet fortschrittliche kabellose Bluetooth® LE-Technologie für eine zuverlässige, energieeffiziente und störungsfreie Verbindung zwischen dem iPad und der Tastatur. Sie müssen die Verbindung nur einmal einrichten, und Ihre Tastatur baut künftig automatisch eine Verbindung auf, sobald sich das iPad im Tipp-Modus befindet. 4 JAHRE BATTERIELAUFZEIT Slim Folio verwendet austauschbare Knopfzellen für den Betrieb der Tastatur. Dank des intelligenten Energieverwaltungssystems lässt sich Slim Folio bis zu 4 Jahre lang verwenden, ohne die Batterien austauschen zu müssen.1 2 JAHRE GARANTIE Wir stehen hinter unseren Produkten und unserem Versprechen von erstklassiger Leistung. Wenn Sie Hilfe zu einem Produkt benötigen, hilft Ihnen unser Kundensupport-Team gerne weiter. Erfahren Sie mehr über unsere Produktgarantien.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th generation) A2200, A2197, A2198
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
495 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batterielebensdauer
4 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Russisch
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: logitech keyboard, ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.