Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10
SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10
SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10
SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10
SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10
SLV 113160 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78323980
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Starre Hochvolt Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel schräg nach hinten versetzt. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik sowie eine wirksame Blendenreduzierung. Des Weiteren sind mehrflammige sowie Niedervolt Versionen verfügbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Gewicht
270 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Lichtfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.