Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
eSTUFF ES685001-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322376
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685001-BULK
EAN/GTIN:
     5704174032922
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S5e
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.