Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84322 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 84322 Tischläufer
Papstar 84322 Tischläufer
Papstar 84322 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78318828
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84322
EAN/GTIN:
     4002911905135
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer vlies rot
tischläufer rot
tischläufer vlies
Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection".
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (€ 12,00* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
84320
ab € 8,99*
Sonstiges
PAPSTAR
84321
ab € 8,92*
Sonstiges
PAPSTAR
84323
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.