Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00192022 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00192022 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
Hama 00192022 Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78303035
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00192022
EAN/GTIN:
     4260557048238
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S20
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.