Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00192018 Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00192018 Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Schwarz, Transparent
Hama 00192018 Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78303026
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00192018
EAN/GTIN:
     4260557048191
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.9 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S20 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.