Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 110 mm M10 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 110 mm M10 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 110 mm M10 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78091990
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796070464
EAN/GTIN:
     4001796070464
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Verbindender thread type
M10
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.