Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796017803 Mutter Sechskantmutter M3 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796017803 Mutter Sechskantmutter M3 100 Stück(e)
Dresselhaus 4001796017803 Mutter Sechskantmutter M3 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78081692
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796017803
EAN/GTIN:
     4001796017803
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Breite
5.5 mm
Höhe
6.01 mm
Dicke
2.4 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M3
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.