| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78076794 Herst.-Nr.: 4001796058639 EAN/GTIN: 4001796058639 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Einfache Befestigungsschraube; nicht geeignet für die automatische Montage
Abmessungen: Diese Schrauben sind mit metrischem ISO-Gewinde der Größen M 1,6 bis M 10 lieferbar
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 4.8
Bezeichnung nach Norm: Bezeichnung einer Zylinderschraube mit Gewinde M 6, Nennlänge l=20 mm und Festigkeitsklasse 4.8 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Gewindesteigung | 8 mm | | Kopfdurchmesser | 13 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Verbindender thread type | M8 | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Flachkopf | | Produktfarbe | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84 4.8 galvanisch verzinkt, zylinderschraube ohne norm, din 84-4.8 |
| | |
| |