Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796314315 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796314315 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus 4001796314315 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus 4001796314315 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78076238
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796314315
EAN/GTIN:
     4001796314315
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Dicke
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
50 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7093
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.