Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796314179 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796314179 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus 4001796314179 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus 4001796314179 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78072271
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796314179
EAN/GTIN:
     4001796314179
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Dicke
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
24 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7093
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.