Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796017841 Mutter Sechskantmutter M8 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796017841 Mutter Sechskantmutter M8 100 Stück(e)
Dresselhaus 4001796017841 Mutter Sechskantmutter M8 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78065959
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796017841
EAN/GTIN:
     4001796017841
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
14.38 mm
Dicke
6.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.