Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
KTI Networks KFS-0540 Netzwerk-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7799132
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     KFS-0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch 5 port
business-switch
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Status
Sicherheit
FCC A, CE A, EN60950-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
7 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
1536 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 80 x 95 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Power-LED
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.