Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00186287 mobile phone screen/back protector Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00186287 mobile phone screen/back protector Apple 1 Stück(e)
Hama 00186287 mobile phone screen/back protector Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77941323
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186287
EAN/GTIN:
     4047443434449
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
  • Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus flexiblem Glas - Bietet Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen - Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves - Mikrofasertuch zur Reinigung der empfindlichen Kameralinsen - Bei Bedarf wieder rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro/11 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00221550
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221556
ab € 11,83*
Ähnlich
BlackRock
00221558
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221559
ab € 11,87*
Ähnlich
BlackRock
00221551
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221560
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00186286
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195511
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195514
ab € 4,93*
Ähnlich
Hama
00195513
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195512
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00219886
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00219883
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00219884
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00219932
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.