Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1430420 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1430420 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1430420 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77924886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1430420
EAN/GTIN:
     4046356321501
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
69 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.