Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F280I90 Herst.-Nr.: 1436521 EAN/GTIN: 4046356434881 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 6-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M8 Gewinde, mit geradem Lötanschluss Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5.07 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, phoenix contact einbaustecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,98* | € 8,00* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,2495* | € 8,1895* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,48* | € 8,37* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,56* | € 8,45* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,01* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|