Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F280I73 Herst.-Nr.: 1436314 EAN/GTIN: 4046356438285 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit Lötkelchen, Kunststoff-Ausführung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.53 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sai-buchse m12 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,69* | € 7,73* | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,75* | € 7,77* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,00* | € 8,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,96* | € 11,30* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 113,55* | € 126,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|