Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1608155 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1608155 Wandplatte/Schalterabdeckung
Phoenix Contact 1608155 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77924228
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608155
EAN/GTIN:
     4046356159999
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
phoenix contact rj45 steckverbinder
Schutzdeckel, IP67, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Push-Pull Anbaurahmen RJ45 und SC-RJ
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
21 g
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.