Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 816897 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady 816897 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 816897 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77888632
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     816897
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Höhe
253 mm
Tiefe
1.591 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Fire extinguisher
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyvinylchlorid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 66,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,11*
€ 102,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,37*
€ 100,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,44*
€ 96,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,48*
€ 92,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,52*
€ 79,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.