Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo RX-24G CCTV-Monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo RX-24G CCTV-Monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
AG Neovo RX-24G CCTV-Monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
AG Neovo RX-24G CCTV-Monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77817815
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     RX4G00A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739595918
Suchbegriffe:
Monitor Videoüberwachung
Monitor Videoüberwachungsanlage
Überwachungsmonitor
monitor videoüberwachung
Die RX-Serie wurde mit besonderem Augenmerk auf Sicherheitsanwendungen in industrieller Umgebung entwickelt und wird für ihre Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit geschätzt. Die Zuverlässigkeit wird durch NeoV™ Optisches Glas und ein Metallgehäuse verbessert, das sowohl einen erstklassigen Schutz als auch Vorzüge bei Reingung und Wartung bietet. Sie wurde für eine lange Lebensdauer und den 24/7-Betrieb gebaut und verfügt über AG Neovos Anti-Burn-in™-Technologie, zur Verhinderung von Geisterbildern. Die breite Palette an Signaleingängen bietet volle Kompatibilität mit externen Geräten und ermöglicht die PiP/PbP-Fähigkeit für Mehrbildanwendungen. Einzigartig und unschlagbar. Die RX-Serie kann auch in anspruchsvollsten Umgebungen standhalten.

INDUSTRIESTANDARD IN SACHEN ZUVERLÄSSIGKEIT
Die RX-Serie ist speziell für die Herausforderungen des 24/7-Betriebs entwickelt. AG Neovos Anti-Burn-in™-Technologie verhindert das gefürchtete Bild-Ghosting, während ununterbrochener und “mission-critical” Anwendungen. Sein Metall Gehäuse und NeoV™ Optical Glass schützen die RX-Serie nicht vor Beschädigungen, sondern sorgen auch für eine einfache Reinigung und Wartung.

OPTIMIERT FÜR ÜBERWACHUNG UND SICHERHEITSANWENDUNGEN
Gebaut mit modernster Super-REsolution Technologie kann die RX-Serie Bilder zu höherer und detaillierterer Auflösung skalieren, und so die Klarheit der Bilddarstllung verbessern. Außerdem ist ein spezieller CCTV-Modus vorkonfiguriert, der speziell für das Szenario von Kontrollraum und Leitwarten ausgelegt ist, um die Bildklarheit bei Aufnahmen unter schwacher Beleuchtung oder bei Nacht zu maximieren.

UNTERSTÜTZT MULTIPLE EINGÄNGE UND FEEDS
Bild-in-Bild (PiP) und Bild-für-Bild (PbP) ermöglichen dem Benutzer die Anzeige mehrerer Feeds gleichzeitig auf einem Bildschirm sowie den wechsel mehrerer Ansichten über das Tastenfeld. Mit mehreren Signaleingängen kann die RX-Serie die meisten digitalen und analogen Signale darstellen, einschließlich DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, S-Video und Composite.

PID COMMAND & CTRL SOFTWARE
PID Command & Ctrl ist eine Software, mit der Benutzer AG Neovo-Überwachungs- und Sicherheitsdisplays über LAN- oder RS232-Verbindungen steuern können. Sie bietet eine einfache und intuitive Schnittstelle für die Fernverwaltung, OSD-bezogene Einstellungen und die einfache Steuerung der eingesetzten Displays. Sie kann auch zur Erstellung von Videowänden innerhalb von Minuten verwendet werden und Systemintegratoren bei der Einrichtung von Displays unterstützen.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7300 g
Höhe
352.6 mm
Tiefe
56.2 mm
Breite
562.4 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
562.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
196 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
392.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
8100 g
Verpackungsbreite
672 mm
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungshöhe
517 mm
Paketgewicht
11200 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Typ
LED
Panel-Typ
VA
Helligkeit
250 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.274 x 0.274 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Reaktionszeit
5 ms
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Design
Produkttyp
CCTV-Monitor
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), WEEE, REACH
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
2
Composite Video-Ausgang
2
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,80*
€ 885,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,05*
€ 865,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,15*
€ 828,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,20*
€ 803,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,32*
€ 765,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.