Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNKO 46685 Action-& Sammelfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUNKO 46685 Action-& Sammelfigur
FUNKO 46685 Action-& Sammelfigur
FUNKO 46685 Action-& Sammelfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77773846
Hersteller:
     FunKo
Herst.-Nr.:
     46685
EAN/GTIN:
     0889698466851
Weitere Informationen:
Merkmale
Themenwelt
Marvel
Material
PVC
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.25 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 3 Jahren geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
150 g
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Ungarisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.