Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO D.O.F. BAR Transparent 380 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO D.O.F. BAR Transparent 380 ml
LEONARDO D.O.F. BAR Transparent 380 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77773615
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     026661
EAN/GTIN:
     k.A.
Whiskyglas D.O.F. BAR 380 ml

Genuss vom Feinsten: Mit dem wunderschönen Trinkglas aus der Serie BAR zeigen Sie Stil. Dieses zylindrische Trinkglas ist ein absolutes Must-Have. Mit einem guten Gespür für die schönen Dinge zaubert LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihren Alltag. Einfach praktisch: Das BAR Trinkglas ist spülmaschinengeeignet! Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten jetzt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit diesem ansprechenden Trinkglas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
380 ml
Breite
87 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
386 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,52*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.