Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB US/U12.2 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77728155
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110065R0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Zertifizierung
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
68 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.