Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1404512 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1404512 Wandplatte/Schalterabdeckung
Phoenix Contact 1404512 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77562227
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404512
EAN/GTIN:
     4046356698528
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1×USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauform A; 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
29.7 mm
Gewicht
76.4 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 45,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.