Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 061001 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77473203
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     061001
EAN/GTIN:
     3700992517612
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad 2019 10.2'' (7th gen)
Verschlussart
Nicht unterstützt
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.