Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/E/SVB Drehschalter 3P Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-32/E/SVB Drehschalter 3P Schwarz, Rot, Gelb
Eaton P1-32/E/SVB Drehschalter 3P Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77403640
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110198
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
48 mm
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
Nennstrom
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL IEC/EN 60947-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
043655 KNB-RT-T0
€ 2,30*
Ähnlich
Eaton
038909 KNB-T0
€ 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.