Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantasy Flight Games Kennerspiel Villen des Wahnsinns 2.Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantasy Flight Games Kennerspiel Villen des Wahnsinns 2.Edition
Fantasy Flight Games Kennerspiel Villen des Wahnsinns 2.Edition
Fantasy Flight Games Kennerspiel Villen des Wahnsinns 2.Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77165290
Hersteller:
     Fantasy Flight Games
Herst.-Nr.:
     FFGD1036
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Kartenaustausch
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
13 Jahr(e)
Name des Spiels
Villen des Wahnsinns
Spiel-Modi
Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
160 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Englisch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens, Farben lernen, Zahlen lernen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.