Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschenreuther 02013-800001-14741 Untertasse Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschenreuther 02013-800001-14741 Untertasse Porzellan
Hutschenreuther 02013-800001-14741 Untertasse Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77118314
Hersteller:
     Tafelstern
Herst.-Nr.:
     02013-800001-14741
EAN/GTIN:
     4011699047883
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Kollektion
Maria Theresia
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,54*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.