Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86377 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86377 Keystone-Modul
DeLOCK 86377 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77010221
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86377
EAN/GTIN:
     4043619863778
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines mini DisplayPort Kabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
21.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.