Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86299 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86299 Keystone-Modul
DeLOCK 86299 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77010220
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86299
EAN/GTIN:
     4043619862993
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.75 mm
Tiefe
31.05 mm
Höhe
22.25 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.