Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert CCB-MUSB2B-AMLM-6-G Lightning-Kabel 1,8 m Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert CCB-MUSB2B-AMLM-6-G Lightning-Kabel 1,8 m Gold
Cablexpert CCB-MUSB2B-AMLM-6-G Lightning-Kabel 1,8 m Gold
Cablexpert CCB-MUSB2B-AMLM-6-G Lightning-Kabel 1,8 m Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76976138
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     CCB-MUSB2B-AMLM-6-G
EAN/GTIN:
     8716309101080
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
A Stecker zu Micro-B Anschluss Lade- und Datentransferkabel mit USB 2.0
Vergoldete Kontakte für zuverlässigen Datentransfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Mantelmaterial
Baumwolle
Plug
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.