Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 29202 Dekorative Bänder 5 m Pink, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 29202 Dekorative Bänder 5 m Pink, Silber
Folia 29202 Dekorative Bänder 5 m Pink, Silber
Folia 29202 Dekorative Bänder 5 m Pink, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76973878
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     29202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Silber
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
25 mm
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Weitere Suchbegriffe: folia washi tape, deko tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
29201
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.