| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76945547 Herst.-Nr.: 88307427 EAN/GTIN: 3141725005639 |
| |
|
| | |
| Premium Büropapier, holzfrei, hochweiß, ungestrichen, extra glatte Oberfläche, alterungsbeständig, ColorLok, für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Oberflächentyp | Matt | | Blätter pro Packung | 250 Blätter | | Mediengewicht | 100 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | | Druckmedien - Stärke | 127 µm | | Undurchsichtigkeit | 95 % | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, allroundpapier plano speed a4, allroundpapier a4, allroundpapier plano speed |
| | |
| |