Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
NETGEAR Orbi RBK853 WiFi 6 Mesh WLAN System (TriBand AX6000 WiFi 6 Mesh Router + 2x Mesh Wifi Satellit, 6.000 MBit/s Speed bis zu 525 m² Abdeckung und 100+ Geräte, 12x GB LAN, S...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76797410
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK853-100EUS
EAN/GTIN:
     606449146059
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Ihr WLAN-Held
Sorgen Sie bei jedem Gerät in allen Räumen für erstaunlich schnelle Geschwindigkeiten und konsistente Abdeckung.

Ultraschnell. Zu jeder Zeit.
Ein WiFi 6 Backhaul ermöglicht ruckelfreies 4K- oder 8K-UHD-Videostreaming ohne Verzögerungen oder Zwischenspeichern.

Immer zur Hand
Unterbrechen Sie das WLAN, sehen Sie sich alle in Ihrem Netzwerk eingebundenen Geräte an, richten Sie Ihren Router ein und vieles mehr mit der Orbi App.

Abdeckung und Kapazität
Mehr Kapazität. Größere Abdeckung.

Das Orbi WiFi-6-System verfügt über eine 4x höhere Kapazität und ist für die gleichzeitige Bewältigung von 20 Streams gerüstet. Auch bei mehr als 100 in Ihrem Netzwerk eingebundenen Geräten erhalten Sie überall in Ihrem Zuhause ein optimales WLAN-Erlebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA-PSK
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
191.5 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
253.4 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
8
Maximale Abdeckung
525 m²
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,11*
€ 1.037,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,63*
€ 1.022,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,37*
€ 1.002,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,46*
€ 960,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.