Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Absima 18005 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76752858
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB18005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
20 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Breite
180 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
616 g
Radabstand
165 mm
Abstand
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.