|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-76752856 Herst.-Nr.: AB18001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Truggy |  | Motortyp | Elektromotor |  | Maßstab | 1:18 |  | Bauart | Betriebsbereit (RTR) |  | Gehäusefarbe | Blau |  | Antriebstyp | Allradantrieb |  | Maximaler Arbeitsabstand | 60 m |  | Motortyp | Gebürstet |  | Integrierter Servo | Ja |  | Senderfrequenz | 2.4 GHz |  | Lagertyp | Kugellager | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh |  | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 255 mm |  | Breite | 180 mm |  | Höhe | 110 mm |  | Radabstand | 165 mm |  | Abstand | 26 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |