Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaLIGHT EV-1500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76752503
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     EV-1500 BLACK
EAN/GTIN:
     5292882000369
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1270 g
Merkmale
Luftreinigerfunktionen
Kühlung
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Anzahl an Leuchtfarben
1 Farben
Design
Typ
Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (max.)
10 W
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Geeignet für Räume bis zu
3 m²
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Luftstrom
49.1 cfm
Kühlung
Ja
Befeuchtungsfunktion
Ja
Geräuschpegel
25 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
45 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evapolar
EVALIGHT PLUS KARTUSCHE
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.