Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50500 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR) 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50500 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR) 100 Stück(e)
Hellermann Tyton 166-50500 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR) 100 Stück(e)
Hellermann Tyton 166-50500 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR) 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76740425
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
1.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
11.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,333*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,133*
€ 3,72827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,003*
€ 3,57357
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,873*
€ 3,41887
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,333*
€ 2,77627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.