Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50504 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50504 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)
Hellermann Tyton 166-50504 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)
Hellermann Tyton 166-50504 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Chloroprenkautschuk (CR)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76739561
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Dicke
1.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
31.5 mm
Außendurchmesser
42 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.