Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kooduu NORDIC LIGHT PRO Schwarz 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kooduu NORDIC LIGHT PRO Schwarz 25 W
Kooduu NORDIC LIGHT PRO Schwarz 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76654363
Hersteller:
     Kooduu
Herst.-Nr.:
     0660902573394
EAN/GTIN:
     660902573394
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Teelichthalter
Petroleumlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
175 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Audio
RMS-Leistung
25 W
Frequenzbereich
40 - 20 Hz
Impedanz
4 Ohm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
30 m
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Hochtöner
Ja
Leistungen
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
2 A
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.