Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899248809 Auto-Glühbirne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram 4052899248809 Auto-Glühbirne
Osram 4052899248809 Auto-Glühbirne
Osram 4052899248809 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76452474
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899248809
EAN/GTIN:
     4052899248809
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingangsspannung
1.5 V
Lichtleistung
20 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
376.53 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,91*
€ 70,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.