Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer Smart Echo Smart Plug 2300 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer Smart Echo Smart Plug 2300 W Haus Weiß
XLayer Smart Echo Smart Plug 2300 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76366403
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217237
EAN/GTIN:
     4260458922163
Intelligente Steckdose statt schlichtem Stromanschluss: Mit der Steckdose von XLayer können Sie fast jedem herkömmlichen Elektrogerät zusätzliche Funktionen verleihen. Der vielseitige Smart Echo- Zwischenstecker verleiht Ihren Elektrogeräten blitzschnell vernetzte Intelligenz - für mehr Komfort! Richten Sie hilfreiche Routinen ein: Programmieren Sie Lampen, Kaffeemaschinen und andere Geräte, sodass sie automatisch an- und abschalten oder bedienen Sie sie per Fernsteuerung von unterwegs. Die Steckdose kann dank der WiFi-Funktion in das hauseigene WLAN eingebunden und per App ("Smart Life") gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl der intelligenten Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
52.5 mm
Gewicht
77 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenzbereich
2.4 - 2.483 GHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11ad, 802.11b, 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-AES, WPA2-TKIP
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Stromstärke (maximal)
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.