Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 2169-1-32 Drosselspule Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 2169-1-32 Drosselspule Schwarz
BGS technic 2169-1-32 Drosselspule Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75079299
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2169-1-32
EAN/GTIN:
     4048769044916
Suchbegriffe:
Drosselspule
Induktionserhitzer
Induktionsheizgerät
bgs induktionsheizgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Höhe
23 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spuleninnendurchmesser
32 mm
Typ
Gerade Induktionsspule
Kabeldurchmesser
4 mm
Markenkompatibilität
BGS technic
Kompatibilität
BGS 2169
Weitere Suchbegriffe: drosselspule
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2169-1
ab € 224,29*
Ähnlich
BGS Technic
2169-1-38
ab € 33,96*
Ähnlich
BGS Technic
2169-1-45
ab € 38,39*
Ähnlich
BGS Technic
2169-4
ab € 33,09*
Ähnlich
BGS Technic
2169-6
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.