| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74349524 Herst.-Nr.: 000-0007-000000-0003 EAN/GTIN: 8718819377061 |
| |
|
| | |
| Die schwarze, lichtdurchlässige Rückseite von Fairphone 3 schützt nicht nur Ihr Handy, sondern ermöglicht auch einen Blick ins Innere. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gehäuseabdeckung hinten | | Markenkompatibilität | Fairphone | | Kompatibilität | Fairphone 3, Fairphone 3+ | | Produktfarbe | Durchscheinend | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm | | Höhe | 20 mm | | Tiefe | 230 mm | | Gewicht | 12 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover fairphone, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |