Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom SCR-L300, LTE-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom SCR-L300, LTE-Router
Insys Microelectronics icom SCR-L300, LTE-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74337597
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10020729
EAN/GTIN:
     4022892000643
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Die Router der SCR-Serie sind IoT-Gateways der besonderen Art. Sie bieten modernste Technik in einem kompakten, flexibel montierbarem Gehäuse, und das zu einem äußerst attraktiven Preis. Erhältlich ist die SCR-Serie in den Versionen LTE und LAN, beide optional als I/O-Variante. Lokal können Anwender sowohl IP-basierte als auch serielle Geräte an dieses Smart Device anbinden. Somit können im Zuge einer Nachrüstung (Retrofit) auch ältere Bestandsanlagen in moderne IoT-Umgebungen überführt werden. Durch die beiden Montagerichtungen ist ein SCR sowohl für einen Schaltschrank in Industrieumgebungen als auch für die fla-cheren Gebäudeverteiler geeignet. An Bord ist neben dem INSYS-Betriebssystem icom OS auch die icom SmartBox, eine integrierte Linux-Umgebung, in der auf Basis von sog. Containern Skripte und Programme direkt auf dem Router ausgeführt werden können. Ein SCR-Router ist damit nicht nur für eine sichere Fernwartung und -steuerung einsetzbar, sondern zur Erfassung und Verar-beitung von Anwendungsdaten im Rahmen des Edge Computing. Damit lassen sich unter anderem die Zustände und Werte angeschlossener Geräte überwachen, sowie dank Plug & Play-Anbindung an Cloud-Dienste Anwendungen wie Reporting oder Benchmarking über verschiedene Anlagen hinweg realisieren. Die programmierbare SCR-Serie zeichnet sich durch vielseitig einsetzbare Geräte bei IoT-Anwendungen, Retrofit, KRITIS und Remote Services aus. Erhältlich sind die VPN-Router zur WAN-Kommunikation in den Versionen LTE und LAN – beide optional als I/O-Variante. Lokal können IP- und serielle Geräte sowie Datenpunkte über Modbus TCP/RTU angebunden werden. Kompakte Bauform Sie erhalten alle wesentlichen Funktionen in einem kompakten, flachen und flexibel montierbaren Gehäuse. Bestandsanlagen und Neuprojektierung Mittels serieller Schnittstelle überführen Sie auch Bestandsanlagen in moderne IoT-Umgebungen. Sleep-Mode Keine Stromversorgung vor Ort? Der Energiesparmodus ermöglicht auch Anwendungen mit Solar- oder Batteriebetrieb. Gateway-Funktionalität Flexible Hardware, skalierbare Software und Premium Support gewährleisten langfristig optimale Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP, RIP-2, RIPng
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN-Schienen-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke, WAN
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Sicherheit
IEC/EN 62368-1
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100 MHz
Vollduplex
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
294 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsspannung
12 - 24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der Digitalausgänge
2
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: Router, dsl router vpn, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 664,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,36*
€ 790,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,06*
€ 775,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,40*
€ 759,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,63*
€ 712,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.